Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:10
Kensington Blickschutzfilter - 2-fach, abnehmbar für 24" Bildschirme 16:10
Artikel-Nr.:
     CC4J7-626488
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626488
EAN/GTIN:
     4049793057873
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Datenschutz beginnt am Bildschirm. Ein Blickschutzfilter verhindert unerlaubte Einblicke.

Zweifachfilter beschränken die seitliche Einsicht auf ±30 °
2-way removable
24.0"
Selbsthaftender Filter für wiederholtes Abnehmen und Wiederanbringen
Blaulichtverringerung: Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 48 %, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf
Touchscreen mit Fingerabdruck-Schutzbeschichtung kompatibel: Bis zu 3H Härte, macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar
Blendschutzbeschichtung: Verringert die Blendung durch externe Lichtquellen
Unterstützt die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sondergrößen auf Anfrage.
Kensington Blickschutzfilter Konfigurator: www.kensington.com/blickschutz
Größe 24"
Monitor
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
519 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
0.39 mm
Gewicht:
80 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
5 mm
Verpackungshöhe:
595 mm
Paketgewicht:
380 g
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:10
Lichtdurchlässigkeit:
68 %
Blendungsbegrenzung (max.):
42.5 %
Bildschirmformat:
Breitbild
Ursprungsland:
Deutschland
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Zertifizierung:
REACH, ROHS
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.