Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24" Monitore mit 16:10 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24" Monitore mit 16:10 Format
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24" Monitore mit 16:10 Format
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24" Monitore mit 16:10 Format
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24" Monitore mit 16:10 Format
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24" Monitore mit 16:10 Format
Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24" Monitore mit 16:10 Format
Artikel-Nr.:
     CC4J7-627559
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     627559
EAN/GTIN:
     4049793069111
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Mit dem Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 24-Zoll-Monitore mit 16:10 Format reduzieren Sie Blendeffekte und schädliches Blaulicht und profitieren Sie von einer verbesserten, klaren Sicht. Dieser Filter reduziert schädliches Blaulicht um bis zu 43 % und verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite), die das Bakterienwachstum um bis zu 99 % hemmt (getestet nach JIS Z 2801 : 2010E für Escherichia coli und Staphylococcus aureus). Eine innovative Blendschutzbeschichtung (nur matte Seite) reduziert die Reflexion und verbessert die Bildklarheit. Die nahtlose Befestigung macht die Montage und Demontage einfach und unkompliziert.

Innovative Blendschutzbeschichtung reduziert die Reflexion und verbessert die Bildklarheit (nur matte Seite). Dieser Filter eliminiert schädliches Blaulicht um bis zu 43 %, wodurch die Augen entlastet werden und die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung des Schlafrhythmus verringert wird.
Antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite) hemmt das Bakterienwachstum um bis zu 99 % (geprüft nach JIS Z 2801 : 2010E für Escherichia coli und Staphylococcus aureus).
Die nahtlose Befestigung macht das Anbringen und Entfernen zu einem Kinderspiel.
Die Touchscreen-Funktion, wie auch das Benutzen eines Eingabestiftes ist uneingeschränkt möglich.
Das mitgelieferte Reinigungstuch hilft Ihnen, Ihren Bildschirm staub-, fussel- und streifenfrei zu halten.
Dank der zweijährigen Garantie sind Sie durch Kensington abgesichert.
Weitere Informationen:
Breite:
519 mm
Höhe:
325 mm
Produkttyp:
Displayschutz
Markenkompatibilität:
Universal
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polyethylenterephthalat
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Schutzfunktion:
Blaulichtschutz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Einfache Installation:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85299097
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.