Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington CA1010 USB-C auf USB-A Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington CA1010 USB-C auf USB-A Adapter
Kensington CA1010 USB-C auf USB-A Adapter
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K33477WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33477WW
EAN/GTIN:
     0085896334774
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
CA1010 USB-C auf USB-A Adapter ermöglicht Anwendern mit älteren USB-A-Geräten (Thumbdrives, Kopfhörer, Ladekabel usw.) die Verbindung mit neueren USB-C-Geräten (Laptops, Wandladegeräte usw.) - wobei Leistungsmerkmale wie Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Schnellladung weiterhin unterstützt werden. Dank Plug & Play-Installation sind Sie sofort einsatzbereit, ohne dass Sie eine zusätzliche Stromquelle benötigen oder Treiber herunterladen müssen. Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s - 10 mal schneller als USB 2.0. Bis zu 5 V/3 A Ladefähigkeit je nach Host-Gerät. Darüber hinaus zeichnet sich der Adapter durch eine hochwertige Konstruktion, zweijährige Garantie und Kompatibilität mit einer Reihe von Geräten und Betriebssystemen aus. Die einfache USB-C auf USB-A M/F-Konnektivität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen USB-A-Geräten und neueren USB-C-Geräten - ohne Verlust wichtiger Funktionen Umfassende Kompatibilität funktioniert nahtlos mit einer Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen (Lightning-basierte iPhones werden unterstützt, wenn ein Lightning-auf-USB-A-Kabel verwendet wird). Plug & Play-Installation ohne zusätzliche Stromquelle oder Treiber-Downloads. Superschnelle Datenübertragung unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s -10 Mal schneller als USB 2.0. Unterstützt bis zu 3A Schnellladung - bis zu 5V/3A Ladefähigkeit je nach Host-Gerät. Hochwertige Konstruktion mit halogenfreiem Material und haltbarem, metallisch gespritztem Anschluss. Die zweijährige beschränkte Garantie gibt Anwendern die Gewissheit, dass sie durch die Zuverlässigkeit von Kensington abgesichert sind.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
3 A
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
20 g
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.