Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington VESA-Befestigungsplatte für Dockingstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington VESA-Befestigungsplatte für Dockingstationen
Kensington VESA-Befestigungsplatte für Dockingstationen
Kensington VESA-Befestigungsplatte für Dockingstationen
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K33959WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33959WW
EAN/GTIN:
     0085896339595
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Montageplatte
kensington docking station
Wenn Sie eine Kensington-Dockingstation wie etwa die SD3600 in Ihren Arbeitsbereich integrieren, auf dem Schreibtisch aber wenig Platz haben, ist die Befestigungsplatte für Dockingstationen das ideale Zubehör für Sie. Sie können die Dockingstation damit auf der Rückseite Ihres VESA-kompatiblen Monitors anbringen, selbst wenn dieser an einem Monitorarm befestigt ist. Die Befestigungsplatte verfügt über spezielle Schlitze, mit denen Sie die Position der Dockingstation ganz nach Wunsch ausrichten können.

Geeignet für immer mehr ausgezeichnete Kensington Dockingstationen, wie SD5550T, SD5500T, SD5300T, SD5200T, SD5000T, SD4900P, SD4800P, SD4700P, SD4620P, SD4610P, SD4600P, SD4500, SD3650, SD3600, SD2400T und SD2000P.
Kompatibel mit Monitoren mit einer 75mm oder 100mm VESA-Vorbereitung
Bei der Montage können Sie die Höhe nach Wunsch anpassen
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
VESA 75x75mm; VESA 100x100mm
Ursprungsland:
China
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.