| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K33984WW Herst.-Nr.: K33984WW EAN/GTIN: 0085896339847 |
| |
|
| | |
| Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie mit einem 4K-Monitor deutlich produktiver arbeiten. Und deshalb hat Kensington eine einfache Möglichkeit entwickelt, mit der Sie Ihren Laptop aufrüsten können, ohne eine 4K-Grafikkarte zu benötigen. Der VP4000 4K-Videoadapter wird einfach in den DisplayPort am Laptop eingesteckt und mit dem HMDI-Anschluss am Monitor, Projektor oder TV-Gerät verbunden, damit Sie Inhalte in Ultra-HD anzeigen können. Für ultimative Produktivität auf einem Einzelbildschirm brauchen Sie also lediglich diesen Adapter.
Ermöglicht die 4K-Auflösung in Ultra-HD von einem Laptop auf einem 4K-Monitor, TV-Gerät oder Projektor, ohne dass eine 4K-Grafikkarte benötigt wird Einfache DisplayPort-auf-HDMI-Verbindung Gesteigerte Produktivität durch die scharfe und klare 4K-Anzeige, mit der sich mehr Inhalt auf einem Einzelbildschirm anzeigen lässt Plug & Play-Installation Kompatibel mit Windows® 8.1, 8, 7 sowie Mac® OS X 10.9 und höher Abwärtskompatibel mit 1080p-Bildschirmen Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | DisplayPort 1.2 | Anschluss 2: | HDMI | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | DisplayPorts-Version: | 1.2 | Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Unterstützte Video-Modi: | 2160p | Maximale Bildwiederholrate: | 30 Hz | Produktfarbe: | Schwarz | Plug: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |