| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K33985WW Herst.-Nr.: K33985WW EAN/GTIN: 0085896339854 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht die 4K-Auflösung in Ultra-HD von einem Laptop auf einem 4K-Monitor, TV-Gerät oder Projektor, ohne dass eine 4K-Grafikkarte benötigt wird Einfache Mini DisplayPort-auf-HDMI-Verbindung Gesteigerte Produktivität durch die scharfe und klare 4K-Anzeige, mit der sich mehr Inhalt auf einem Einzelbildschirm anzeigen lässt Plug & Play-Installation Kompatibel mit Windows® 8.1, 8, 7 sowie Mac® OS X 10.9 und höher Abwärtskompatibel mit 1080p-Bildschirmen Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Mini DisplayPort | Anschluss 2: | HDMI Typ A (Standard) | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | DisplayPorts-Version: | 1.2 | Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Unterstützte Video-Modi: | 2160p | Maximale Bildwiederholrate: | 30 Hz | Produktfarbe: | Schwarz | Plug: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |