Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung
Kensington SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung
Kensington SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung
Kensington SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung
Kensington SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung
Kensington SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K34020WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K34020WW
EAN/GTIN:
     0085896340201
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die SD1650P Mobile USB-C Single 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung - Win/Mac/Chrome/iOS/Android ist kompakt und damit die perfekte Lösung für unterwegs. Neben ausreichend Power liefert sie Single 4K (HDMI @ 30Hz) oder 1080p (VGA Full HD @ 60Hz) Video, sowie sechs produktive Ports einschließlich 5 Gbit/s Geschwindigkeiten über zwei USB-A 3.2 Gen1 Anschlüsse und einen USB-C 3.2 Gen1 Anschluss. Für einen 1 Gbit/s Ethernet-Anschluss ist ebenfalls gesorgt. Für effizientes Arbeiten wie am Computer werden USB-C-iPads und Samsung DeX unterstützt, sowie Samsung Galaxy-, Note- und Tablets. Im Lieferumfang enthalten sind Kabelaufbewahrungsclips für das mitgelieferte 27,9 cm lange Kabel und eine dreijährige Garantie, damit Sie sich darauf verlassen können, dass Sie von Kensington abgedeckt sind.

Ideal geeignet für: Hochmobile USB-C-Geräte mit zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten für Zubehör sowie Monitore & Projektoren, die bis zu 4K unterstützen
Samsung DeX wird von Kensington USB-C-Dockingstationen unterstützt. Kompatible Samsung-Modelle (S8, S8+, Note 8, S9, S9+, Note 9, S10, S10+ und höher) müssen unter Android OS 9 oder höher und Samsung OS One UI 1.0 oder höher laufen. Bitte beachten Sie, dass Samsung DeX nur einen externen Bildschirm mit HD+ (1600 × 900), FHD (1920 x 1080) oder WQHD (2560 x 1440) mit einem Seitenverhältnis von 16:9 unterstützt.
Garantie: 3 Jahre
Optimiert für Ihre Anforderungen an eine Dockingstation für Windows 11, einschließlich Unterstützung für Snap Layouts und Snap Groups.
Anschlusstechnologie: USB-C Alt Modus
Stromversorgung: Unterstützt USB-C PD 3.0 (100 W Ladestrom für den Laptop)
Kompatibilität: Chrome OS 44 oder höher, macOS 10.13 oder höher, Windows 7 oder höher, iPad OS 13.4 oder höher, Android OS 9 oder höher
Anzahl unterstützter Monitore: 1
Video-Anschlüsse: 1 x HDMI v2.0 und 1 x HD VGA
Maximal unterstützte Auflösung: Ein Monitor: HDMI UHD 3840 x 2160 bei 30Hz oder VGA Full HD 2048 x 1152 bei 60Hz
Plug & Play: Plug & Play-Installation ohne zusätzliche Treiber und Software-Downloads (macOS und Windows 7 erfordern einmaligen Treiber-Download)
Systemanforderungen: Das Hostgerät muss die Stromversorgungsfunktion und den DisplayPort Alt Modus über USB-C unterstützen
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Tiefe:
54 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
80 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Garantiekarte:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 55 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
181 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
160 g
Kabellänge:
0.28 m
Kompatible Betriebssysteme:
iOS 14 or above; macOS 10.15 or above; Android 9 or above; Chrome OS 44 or above; Windows 7 or above; iPadOS 14 or above
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
1
Plug:
Ja
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stoff, Polycarbonat (PC), Gummi
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Universal
Zertifizierung:
FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.