Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington CV5000DP USB-C 4K/8K auf DisplayPort 1.4 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington CV5000DP USB-C 4K/8K auf DisplayPort 1.4 Adapter
Kensington CV5000DP USB-C 4K/8K auf DisplayPort 1.4 Adapter
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K34680WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K34680WW
EAN/GTIN:
     5028252633925
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Kompaktes Design

Fügen Sie Ihrer Einrichtung ganz einfach einen zusätzlichen DisplayPort-Monitor hinzu. Dieser DP 1.4 Adapter unterstützt Monitore und Projektoren bis zu 4K @ 120 Hz und 8K @ 30 Hz für atemberaubende Videoqualität. Dieser Adapter ist abwärtskompatibel mit 1080p @ 60 Hz und kann problemlos auch an ältere DisplayPort-Monitore angeschlossen werden. (Der USB-C-Anschluss Ihres Geräts muss den DisplayPort Alt Mode unterstützen).
Universell kompatibel und damit für Windows 10 oder höher; macOS 11 oder höher; ChromeOS 44 oder höher geeignet.
Dieser Adapter wurde für die neueste Technologie entwickelt und funktioniert perfekt mit USB-C-, USB4-, Thunderbolt 3- und Thunderbolt 4-Geräten, um Ihr Setup zukunftssicher zu machen.
Treiberloses Plug & Play - der Adapter funktioniert automatisch, wenn er angeschlossen wird.
Dank der geringen Größe des Adapters können Sie ihn einfach verwenden und mitnehmen.
Dieser Adapter wird aus hochwertigen Komponenten hergestellt und nach den hohen Standards von Kensington getestet. Er ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Dank der Garantie von drei Jahren können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt.
Weitere Informationen:
Stecker:
1 x DisplayPort v1.4;-USB-C
Verpackungsbreite:
25 mm
Verpackungstiefe:
119 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
50 g
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Energiequelle:
USB
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.