Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington USB-C to Dual DisplayPort 1.2 Video Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Video-Adapter USB-C auf Dual Display Port 1.2, schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K38280WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K38280WW
EAN/GTIN:
     0085896382805
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Unterstützt bis zu zwei 4K Ultra-HD-fähige Bildschirme @30 Hz für atemberaubende Videoqualität von jedem USB-C-Windows-Computer. Dank der einfachen Plug & Play Funktionalität müssen keine zusätzlichen Treiber installiert werden. Schließen Sie das Kabel einfach an einen USB-C-Anschluss an, der den Alt-Modus unterstützt, und schließen Sie die Monitorkabel an. Sie haben die volle Flexibilität. Denn Sie entscheiden, ob Sie jeden Bildschirm spiegeln wollen, um identische Informationen anzuzeigen oder ob Sie jedem Monitor individuell eine eigene Seite, Registerkarte oder Anwendung zuweisen möchten. Mehrere Bildschirme steigern die Produktivität, indem seitliches Scrollen sowie das Hin- und Herschalten zwischen Registerkarten, Anwendungen, Fenstern usw. verringert werden. Zudem lassen sich so Präsentationen, digitale Nachrichten und Informationstafeln optimieren. Dank der 2-jährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Sie durch Kensington bestens abgesichert sind.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
2
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gewicht:
57 g
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10 or above
Weitere Suchbegriffe: usb displayport adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.