Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington UH4000C 4 Port Hub, USB 3.0 mit Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington UH4000C 4 Port Hub, USB 3.0 mit Ladefunktion
Kensington UH4000C 4 Port Hub, USB 3.0 mit Ladefunktion
Kensington UH4000C 4 Port Hub, USB 3.0 mit Ladefunktion
Kensington UH4000C 4 Port Hub, USB 3.0 mit Ladefunktion
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K39122EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K39122EU
EAN/GTIN:
     5028252591515
Suchbegriffe:
USB Hub
kensington usb hubs
usb hub
75 mm x 51 mm x 14.5 mm
38g

Vier USB 3.0-Anschlüsse für den einfachen Anschluss weiterer Geräte
USB 3.0 für Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s (zehn Mal schneller als USB 2.0)
1,5 Ampere stehen zum schnellen Laden von Smartphones und/oder einem Tablet zur Verfügung, wenn der Hub mit einer Netzsteckdose als externer Stromquelle verbunden wird
Plug & Play-Installation ohne Treiber-Download
Kompatibel mit Geräten, die unter Windows XP oder höher und macOS 10.6 oder höher laufen.
Ports mit Ladefunktion entsprechen dem USB BC 1.2-Standard und sind kompatibel mit BC 1.2-Geräten wie iPad® der 4. Generation, iPad Air™ und iPad mini (prüfen Sie Ihre Gerätespezifikation)
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
177 mm
Höhe des Versandkartons:
148 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
180 g
Breite:
75 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
14.5 mm
Gewicht:
38 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
USB Power Delivery:
Ja
Plug:
Ja
Kompatible Produkte:
Apple iPad 4, iPad Air, iPad mini
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.6 or above; Windows XP or above
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.