Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Kensington K50424WW laptop-ständer Silber 40,6 cm (16")
Artikel-Nr.:
     820-100054626
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K50424WW
EAN/GTIN:
     0085896504245
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
7.5 mm
Paketgewicht:
2880 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
151 - 200 mm
Maximale Höhe:
200 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 45 °
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium, Silikon, Stahl
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
16 "
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Breite:
210 mm
Höhe:
229 mm
Länge (mm):
280 mm
Gewicht:
2520 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 38,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,41*
€ 43,23*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 44,95*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,39*
€ 45,00*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,35*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.