| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K50437EU Herst.-Nr.: K50437EU EAN/GTIN: 5028252592574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den ErgoSoft(TM) Handgelenkauflagen von Kensington unterstützen Sie die richtige Haltung des Handgelenks und entlasten Ihren Nacken und Ihre Schultern. Das ergonomische Design der Kensington ErgoSoft Handgelenkauflagen passt optimal zu den aktuell modernen, flachen Geräten. Sie fördern während der Arbeit das Wohlbefinden und verbessern damit die Produktivität. Die ErgoSoft Handgelenkauflagen bestehen aus Gelpolstern mit einem hochwertigen Bezug aus Kunstleder und sind in verschiedenen Varianten erhältlich, damit sie zu den unterschiedlichen Höhen mechanischer, flacher Standard- und Gaming-Tastaturen sowie den unterschiedlichen Arten von Mäusen passen. Die ideale Handgelenkauflage für zeitgemäße Arbeitsplätze moderner Büros.
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden. Professioneller Arbeitskomfort dank eines Bezugs aus Kunstleder, der im Inneren von einem Gelpolster verstärkt wird. Dies liefert eine unvergleichliche Mischung aus Komfort durch eine weiche Polsterung und optimaler ergonomischer Unterstützung für eine gesunde Haltung. Von Spezialisten für Ergonomie geprüft, um bei korrekter Anwendung, der richtigen Ausrichtung, maßgeschneiderten Abmessungen und dank des einzigartig geschwungenen Designs, die Gesundheit zu fördern und zu schützen . Das auf professionelle Performance ausgelegte Design zeichnet sich durch die funktionale, schlichte Eleganz, langlebige Kanten ohne Nähte und eine rutschfeste Unterseite aus Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und kann feucht abgewischt werden, damit Ihre Handgelenkauflage auch nach jahrelangem Gebrauch noch gut aussieht und gut funktioniert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Grau | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Handgelenkauflage: | Ja | Material: | Kunstleder, Gel | Empfohlene Nutzung: | Universal | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 240 mm | Tiefe: | 195 mm | Gewicht: | 310 g | Höhe: | 210 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, kensington ergonomisches mauspad gel, ergonomisches mauspad, kensington ergonomisches mauspad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |