Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® Laptopständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® Laptopständer
Kensington SmartFit® Laptopständer
Kensington SmartFit® Laptopständer
Kensington SmartFit® Laptopständer
Kensington SmartFit® Laptopständer
Kensington SmartFit® Laptopständer
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K52783WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52783WW
EAN/GTIN:
     50085896527836
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Wenn Sie den Laptopbildschirm auf Augenhöhe bringen möchten, ist der SmartFit® Laptopständer die ideale, ergonomische Lösung für Sie. Kensington spielt seit über 20 Jahren eine führende Rolle in Sachen Ergonomie. Der Laptopständer ist daher mit dem SmartFit®-System ausgestattet, mit dem Sie die für Sie ergonomisch passende Farbeinstellung ermitteln und den Ständer auf die für Sie ideale Höhe einstellen können, um Nacken- und Rückenverspannungen beim Arbeiten zu reduzieren. Der Ständer bietet zudem Möglichkeiten für platzsparende Montage, sodass Sie eine kompatible Universal-Dockingstation von Kensington unter der Laptopablagefläche anbringen können, wodurch mehr wertvoller Platz auf dem Schreibtisch frei bleibt.

SmartFit®-System zur Ermittlung der ergonomisch idealen Einstellung anhand der persönlichen Farbe
Kensington-Sicherheits-Slot am rechten und linken Ständerfuß
Kompatibel mit Laptops bis zu 15,6 Zoll Größe und 3,5kg Gewicht
Auf vier Höhen verstellbar
Dank Möglichkeiten für die platzsparenden Montage lässt sich eine kompatible Universal-Dockingstation von Kensington unter der Laptopablagefläche anbringen
Kabelmanagement unter der Laptopablagefläche sorgt für eine ordentliche Kabelführung
Rutschhemmende Pads sorgen für einen sicheren Stand des Laptops
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
282 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
274 mm
Paketgewicht:
1220 g
Anpassbar:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
15.6 "
Höchstgewichtskapazität:
3.5 kg
Breite:
256 mm
Tiefe:
248 mm
Höhe:
222 mm
Gewicht:
1020 g
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC):
50085896527836
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.