Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® Monitorstand – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® Monitorstand – schwarz
Kensington SmartFit® Monitorstand – schwarz
Kensington SmartFit® Monitorstand – schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K52785WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52785WW
EAN/GTIN:
     0085896527855
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Dank unserer 20 Jahre an Erfahrung in Sachen Ergonomie können professionelle Benutzer im Büro und Home Office sicher sein, dass der Monitorstand ihre Anforderungen optimal erfüllt. Mit Kensingtons patentiertem SmartFit®-System können Sie den Monitor ganz ohne Fachmann selbst auf der richtigen Höhe platzieren, um dadurch die Belastung von Nacken, Rücken und Augen zu reduzieren. Der Monitorstand hat drei einstellbare Höhen und lässt unter der Plattform noch Ablagefläche, sodass Sie das Platzangebot auf Ihrem Schreibtisch optimal auszunutzen können.

Mit dem SmartFit®-System können Sie die Bildschirmhöhe an Ihre persönliche Einstellung
Auf drei Höhen verstellbar
Der Fuß platziert den Monitor auf Augenhöhe, um Nacken und Schultern zu entlasten
Universelles Plattformdesign passend für alle Monitore bis zu 21" und 18kg
Platzsparende Ablagemöglichkeit für Zubehör und Akten unter dem Stand
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximale Bildschirmgröße:
21 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
42 - 120 mm
Anpassbar:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
240 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.