| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K52799WW Herst.-Nr.: K52799WW EAN/GTIN: 0085896527992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kensington ErgoSoft Handgelenkauflagen für Standardtastaturen wurden von unseren Wissenschaftlern entwickelt, um Überlastungssyndromen vorzubeugen und den Arbeitskomfort zu optimieren. Sie haben eine besonders weiche Hülle mit verschiedenen Gelpolstern. Die Kombination aus angenehm weicher Haptik, Langlebigkeit und arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen macht die Handgelenkauflagen zu den perfekten Auflagen für Arbeit und Gaming. Innovation, Qualität und Vertrauen machen Kensington seit über 30 Jahren zuThe Professionals’ Choice™, der Wahlmarke professioneller Nutzer für ergonomisches Zubehör.
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden. Besonders weiche Hülle aus hochwertigem Material mit Gelpolstern*für komfortables Arbeiten Von Ergonomieexperten geprüft für Gesundheit, Komfort und Schutz durch richtige Ausrichtung, spezifisch*zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung Designoptionen auf professionellem Niveau sorgen für funktionale, anspruchsvolle und unauffällige Eleganz Für Tastaturen, die an der Vorderseite eine Höhe von 10-20mm haben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 101 mm | Tiefe: | 445 mm | Höhe: | 15 mm | Gewicht: | 580 g | Abmessungen (BxTxH): | 101 x 445 x 15 mm | Material: | Gel | Produktfarbe: | Schwarz | Einfach zu säubern: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, kensington handballenauflage maus schwarz, ergonomisches mauspad, kensington ergonomisches mauspad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |