Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K52804WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52804WW
EAN/GTIN:
     50085896528048
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Seit mehr als 35 Jahren machen Innovation, Qualität und Vertrauen Kensington zu The Professionals’ Choice™, der Wahlmarke professioneller Nutzer für Desktop-Produktivitätslösungen. Aufgrund der patentierten Kensington-Technologie für perfekte Passform bietet der SmartFit® Sitz-/Stehtisch eine effiziente und sichere Möglichkeit, Ihren Tisch durch das praktische Tisch-auf-Tisch-Design in einen gesundheitsfördernden Sitz-/Steharbeitsplatz umzuwandeln. Der Kensington SmartFit® Sitz-/Stehtisch gewährleistet auf jeder Höhe Festigkeit und Stabilität, nutzt eine pneumatische Hebevorrichtung zum mühelosen Anheben und Absenken Ihres Arbeitsplatzes bei geringem Platzbedarf und ermöglicht optimale Produktivität und Ergonomie.

Vollständig montiert
Professioneller zweistufiger Aufbau umfasst eine 900mm breite Haupttischfläche mit genügend Platz für zwei Monitore, Dokumente und anderes Schreibtischzubehör, eine integrierte Tastatur- und Mausablage sowie ergonomisch entworfene, abgeschrägte Kanten für verringerten Auflagedruck
SmartFit®-System erleichtert die Positionierung auf der ergonomisch idealen Höhe basierend auf wissenschaftlich belegter Forschung, um Verletzungen zu vermeiden und für größeren Komfort
Pneumatische Hebevorrichtung mit Spannungseinstellung ermöglicht die problemlose Anpassung der Hebespannung an das Gewicht des jeweiligen Arbeitsplatzes für eine weiche und mühelose Einstellung zwischen sitzender und stehender Position
Platzsparendes Design ermöglicht ein senkrechtes Anheben und Absenken des Arbeitsplatzes bei unveränderter Stellfläche
580mm Höhenverlängerung bietet größeren Personen einen robusten und stabilen Arbeitsplatz auch bei maximaler Höhe
15,9kg Tragkraft ermöglicht ein Gewicht von 13,6kg auf der Haupttischfläche und von bis zu 2,3kg auf der Tastatur- und Mausablage
Integrierte Befestigungsbohrungen ermöglichen das Anbringen einer VESA-Befestigungsplatte (K33959WW) zum Anschließen einer kompatiblen Kensington Dockingstation (separat erhältlich)
Kabelführungssystem für Monitor- und Zubehörkabel sorgt für Ordnung und verhindert ein Kabelgewirr am Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Benutzerhandbuch:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
900 mm
Tiefe:
666 mm
Höhe:
580 mm
Gewicht:
18500 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
160 - 580 mm
Höchstgewichtskapazität:
15.9 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach:
2.3 kg
Tastaturablage:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
94038900
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
1030 mm
Verpackungstiefe:
825 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
950 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,64*
€ 467,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.