Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum
Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum
Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum
Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum
Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum
Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K55805WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55805WW
EAN/GTIN:
     5028252591683
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
kensington sitzkissen
gesäßkissen
Innovation, Qualität und Vertrauen machen Kensington seit über 20 Jahren zu The Professionals’ Choice, der Wahlmarke professioneller Nutzer für ergonomisches Zubehör. Das ergonomische Sitzkissen aus Formschaum von Kensington bietet die perfekte Kombination aus Sitzkomfort und Stützfunktion. Sein ergonomisches Design fördert eine gesunde Körperhaltung, steigert die Durchblutung und entlastet die Wirbelsäule beim Sitzen. Das ergonomische Sitzkissen besteht aus hochdichtem Formschaum, der seine Form beibehält, und verfügt über eine rutschhemmende Beschichtung auf der Rückseite für guten Halt sowie einen abnehmbaren, leicht zu reinigenden Bezug.

Ergonomisches Design fördert eine gesunde Haltung, verbessert die Durchblutung und stützt Steißbein und Lendenwirbelsäule
Hochdichter Premium-Formschaum für eine professionelle Stützfunktion behält die Form nach der Verwendung bei
Bewährte Haltbarkeit unabhängig überprüft, um Unterstützung zu bieten und die Dicke über 80.000 Anwendungen zu halten
Rutschhemmende Beschichtung auf der Rückseite verhindert das Verrutschen
Abnehmbarer Bezug für einfache Reinigung
Tragegriff erleichtert den Transport zwischen Zuhause, Büro, Auto und Veranstaltungen
Weitere Informationen:
Breite:
391.16 mm
Tiefe:
441.96 mm
Höhe:
73.66 mm
Paketgewicht:
1360 g
Produkttyp:
Sitzkissen
Füllmaterial:
Memory-Schaum
Geeignet für:
Stuhl
Produktfarbe:
Schwarz
Waschbar:
Ja
Form:
Rechteck
Abnehmbare Abdeckung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Verschlussart:
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.