Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel
Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel
Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel
Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel
Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel
Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel
Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K55807WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55807WW
EAN/GTIN:
     5028252591720
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
kensington sitzkissen
gesäßkissen
Innovation, Qualität und Vertrauen machen Kensington seit über 20 Jahren zu The Professionals’ Choice, der Wahlmarke professioneller Nutzer für ergonomisches Zubehör. Das Kensington Premium-Sitzkissen mit Kühlgel bietet ultimativen, ergonomischen Sitzkomfort und Unterstützung im Büro, Zuhause und im Auto. Es wird aus zum Patent angemeldeten Materialien hergestellt und wurde auf Haltbarkeit geprüft. Das Premium-Sitzkissen mit Kühlgel zeichnet sich durch sein langlebiges, ergonomisches Design mit Stützfunktion aus, das den Sitzkomfort maximiert, eine gesunde Körperhaltung fördert und den Kontakt zwischen Steißbein und Sitzkissen minimiert.

Kühlendes Material mit Kühlgelkern senkt die Körpertemperatur nachweislich und sorgt damit für mehr Komfort bei langem Sitzen
Ergonomisches Design fördert eine gesunde Haltung, verbessert die Durchblutung und entlastet die Wirbelsäule
Der fehlende Druck auf das Steißbein entlastet Wirbelsäule und Ischias durch eine einzigartige, U-förmige Steißbeinaussparung und verringert den Kontakt zwischen Steißbein und Sitzkissen
Premium-Formschaum mit Wabenstruktur bietet eine langlebige, zum Patent angemeldete Stützfunktion
Von unabhängigen Stellen zertifizierte Haltbarkeit; geprüft auf Formstabilität (Kissendicke), dauerhafte Stützfunktion und Haltbarkeit der Nähte bei über 80.000 Verwendungen
Maschinenwaschbarer Bezug ist leicht zu reinigen und farbecht
Rutschhemmende Beschichtung auf der Rückseite verhindert das Verrutschen
Tragegriff erleichtert den Transport zwischen Zuhause, Büro, Auto und Veranstaltungen
Weitere Informationen:
Breite:
368.3 mm
Tiefe:
444.5 mm
Höhe:
78.74 mm
Gewicht:
1342 g
Produkttyp:
Sitzkissen
Füllmaterial:
Memory-Schaum
Geeignet für:
Stuhl
Produktfarbe:
Schwarz
Waschbar:
Ja
Abnehmbare Abdeckung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Verschlussart:
Reißverschluss
Waschtyp:
Maschinenwäsche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.