Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 27"-Monitore (16:9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 27"-Monitore (16:9)
Kensington MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für 27"-Monitore (16:9)
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K58359WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K58359WW
EAN/GTIN:
     0085896583592
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der patentierte magnetische MagPro™ Blickschutzfilter für 27“ (16:9) Monitore lässt sich schnell und unkompliziert anbringen und abnehmen und bietet einen erstklassigen Blickschutz. Eine hervorragende Lösung für Anzeigen mit schmalem oder ganz ohne Rand. Der Sichtschutzfilter schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen, während er gleichzeitig für Privatsphäre sorgt, indem er den Anzeigewinkel auf +/- 30° begrenzt. Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 22 % und die Blendwirkung und sorgt damit für eine verbesserte Bildklarheit. Beidseitig verwendbar mit matter oder glänzender Oberfläche.

Zu dem patentierten Design gehört eine schmale Magnetleiste, die das schnelle und leichte Anbringen und Abnehmen des Sichtschutzfilters ermöglicht.
Der Sichtschutzfilter bietet freie Sicht auf den Bildschirm, was ihn zu einer hervorragenden Lösung für Anzeigen mit schmalem oder ganz ohne Rand macht.
Der eingeschränkte Anzeigewinkel grenzt das Sichtfeld auf +/- 30 Grad ein, sodass die Daten auf Ihrem Bildschirm vor Blicken geschützt sind und die Wahrscheinlichkeit eines Vertrauensverlusts verringert wird.
Durch die Verringerung von blauem Licht werden die schädlichen Strahlen um bis zu 22 % herausgefiltert, sodass Ihre Augen entlastet werden und die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr natürliches Schlafmuster gestört wird, abnimmt. Reduzierung der Blendwirkung für klarere Bilder durch Antireflex-Beschichtung.
Eine Seite des beidseitig verwendbaren Filters besitzt eine matte Oberfläche, welche die Reduktion der Blendwirkung optimiert und sichtbare Fingerspuren reduziert. Die andere Seite ist glänzend und sorgt für klarere Sicht auf den Bildschirm.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
75 mm
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
410 g
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Bildschirmdiagonale (cm):
68.5 cm
Umkehrbarkeit:
Matt bis glänzend
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Schutzfunktion:
Beschädigungssicher, Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
-30 - 30 °
Bildschirmformat:
Breitbild
Reinigungstuch:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Installationstyp:
Magnetisch
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
22 %
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.