Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Kensington Contour™ 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60382EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60382EU
EAN/GTIN:
     5028252596855
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Der Contour 2.0 15.6 Business Laptop Rucksack ist der perfekte Begleiter für unterwegs, denn er bietet einen hohen Tragekomfort, ist sicher, elegant und langlebig. Der Contour 2.0 15.6 Business Laptop Rucksack verfügt über einen wärmeableitenden, konturierten Rücken mit integrierter Schwerpunktverlagerung, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann*; speziell angeordnete Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen; ein Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss, robustes, wasserabweisendes Material und Innenpolsterung für zusätzlichen Schutz. * Beim richtigen Tragen beider Gurte.

Das ergonomische Design verfügt über einen wärmeableitenden, konturierten Rücken mit integrierter Schwerpunktverlagerung, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann*** Beim richtigen Tragen beider Gurte.
Der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption.
Das Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss bietet zusätzlich mehr Diebstahlschutz für Ihren Laptop oder Tablet.
Das RFID-Sicherheitsfach verhindert das unerlaubte Scannen von Karten wie Kreditkarten und Personalausweise.
Das Laptopfach bietet durch seine Polsterung einen zusätzlichen Fallschutz.
Der Contour 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack ermöglicht Ihnen bei Sicherheitskontrollen und während des Scannens den Laptop oder das Tablet im Rucksack zu lassen.
Belastbares und wasserabweisendes Ballistic-Polyesert (1680D) schützt den Rucksackinhalt und hält ihn trocken.
Der integrierte Flaschenhalter erleichtert den Transport von Getränken ohne den restlichen Stauraum zu beeinträchtigen.
Der Laptop Rucksack ist einfach aufsteckbar und an einen Trolley sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester, Trikot
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
EU REACH, CA Prop 65
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
368 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
1100 g
Empfohlenes Gewicht:
9070 kg
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
290 x 390 x 40 mm
Volumen (l):
27.5 l
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.