Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Kensington Contour™ 2.0 17” Business Laptop Trolley
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60385WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60385WW
EAN/GTIN:
     50085896603851
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Komfortabel, sicher, stilvoll und langlebig. Der ergonomisch geformte Contour™ 2.0 17”Business Laptop Trolley ist der perfekte Rollkoffer für Geschäftsreisende. Mit seiner optimalen Passform verlagert er den Schwerpunkt** und das Gewicht gleichmässig für einen besonders hohen Tragekomfort. Ein durchstichfester, verschließbarer Reißverschluss; robustes, wasserabweisendes Material; viel Platz; und Innenpolsterung zum Schutz der Geräte**.
*Beim korrekten Anheben.
** Mitnahme-Richtlinien variieren je nach Fluggesellschaft. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach Einzelheiten.

Komfortabel, sicher, stilvoll und langlebig. Der ergonomisch geformte Contour™ 2.0 17”Business Laptop Trolley ist der perfekte Rollkoffer für Geschäftsreisende. Mit seiner optimalen Passform verlagert er den Schwerpunkt** und das Gewicht gleichmässig für einen besonders hohen Tragekomfort. Ein durchstichfester, verschließbarer Reißverschluss; robustes, wasserabweisendes Material; viel Platz; und Innenpolsterung zum Schutz der Geräte**. **Beim korrekten Anheben. *** Mitnahme-Richtlinien variieren je nach Fluggesellschaft. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach Einzelheiten.
Mit der Schlaufe zum Anbringen an ein Trolley-Gestänge (Trolley Pass Through) können Sie Ihren Spinner einfach und sicher an einen größeren Trolley oder Handgepäck anbringen.
Das schnell zugängliche Laptopfach bietet zusätzlich die Möglichkeit, weiteres Zubehör wie Ladegeräte, Stifte und Visitenkarten ordentlich zu verstauen.
Komfortabel, sicher, stilvoll und langlebig. Der ergonomisch geformte Contour™ 2.0 17”Business Laptop Trolley ist der perfekte Rollkoffer für Geschäftsreisende. Mit seiner optimalen Passform verlagert er den Schwerpunkt** und das Gewicht gleichmässig für einen besonders hohen Tragekomfort. Ein durchstichfester, verschließbarer Reißverschluss; robustes, wasserabweisendes Material; viel Platz; und Innenpolsterung zum Schutz der Geräte**. **Beim richtigen Anheben. *** Mitnahme-Richtlinien variieren je nach Fluggesellschaft. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach Einzelheiten.
Der perfekte Trolley für Geschäftsreisende
Das ergonomische Design bietet mit seiner optimalen Passform, der Schwerpunktverlagerung* und der gleichmässigen Gewichtsverlagerung einen hohen Tragekomfort. **Beim richtigen Anheben.
Der durchstichfeste und verschließbare Reißveschluss schützt Ihre Wertsachen vor unbefugtem Zugriff.
Das Laptopfach mit Fallschutz bietet dank seiner Polsterung einen zusätzlichen Geräteschutz.
Das strapazierfähige, wasserabweisende Material aus robustem, langlebigem ballistischen 1680D-Polyester schützt den Tascheninhalt und hält diesen trocken.
Der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption.
Die zweifach arretierbare, stabile Teleskopstange ist äußerst praktisch und bei Nichtgebrauch voll versenkbar.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Innentaschen:
Reißverschlusstasche
Tragegriff(e):
Ja
Wasserdichter Reißverschluss:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
450 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
3200 g
Empfohlenes Gewicht:
11.34 kg
Volumen (l):
22.5 l
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, kensington rollkoffer, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.