Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Kensington Contour™ 2.0 17" Pro Laptop Tasche
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60387EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60387EU
EAN/GTIN:
     5028252596909
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Die Contour 2.0 17 Pro Laptop Tasche ist der perfekte Begleiter für unterwegs, denn sie bietet einen hohen Tragekomfort, ist sicher, elegant und langlebig. Die Contour 2.0 17 Pro Laptop Tasche verfügt über eine integrierte Schwerpunktverlagerung und gepolsterte Schultergurte, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann*; speziell angeordnete Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen; ein Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss, robustes, wasserabweisendes Material und Innenpolsterung für zusätzlichen Schutz. *Beim richtigen Anheben

Das ergonomische Design verfügt über eine integrierte Schwerpunktverlagerung und gepolsterte Schultergurte, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann. Die speziell angeordneten Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen **Beim richtigen Anheben
Der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption.
Das Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss bietet zusätzlich mehr Diebstahlschutz für Ihren Laptop oder Tablet.
Das RFID-Sicherheitsfach verhindert das unerlaubte Scannen von Karten wie Kreditkarten und Personalausweise.
Das Laptopfach bietet durch seine Polsterung einen zusätzlichen Fallschutz.
Die Contour 2.0 17" Pro Laptop Tasche ermöglicht Ihnen bei Sicherheitskontrollen und während des Scannens den Laptop oder das Tablet in der Tasche zu lassen.
Belastbares und wasserabweisendes Ballistic-Polyesert (1680D) schützt den Tascheninhalt und hält ihn trocken.
Taschen mit Schnellzugriff ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf häufig verwendete Gegenstände.
Die Laptop Tasche ist einfach aufsteckbar und an einen Trolley oder Handgepäck sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Snow resistant, Wasserfest
TSA-Kontrollpunkt:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
EU REACH, CA Prop 65
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
490 mm
Tiefe:
159 mm
Höhe:
451 mm
Gewicht:
1500 g
Empfohlenes Gewicht:
11.33 kg
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
300 x 149 x 40 mm
Volumen (l):
15.8 l
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, kensington laptoptasche, computerkoffer, laptopkoffer kensington, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.