| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K60388EU Herst.-Nr.: K60388EU EAN/GTIN: 5028252596916 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Contour 2.0 14 Executive Laptop Tasche ist der perfekte Begleiter für unterwegs, denn sie bietet einen hohen Tragekomfort, ist sicher, elegant und langlebig. Die Contour 2.0 14 Executive Laptop Tasche verfügt über eine integrierte Schwerpunktverlagerung und gepolsterte Schultergurte, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann*; speziell angeordnete Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen; ein Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss, robustes, wasserabweisendes Material und Innenpolsterung für zusätzlichen Schutz. *Beim richtigen Anheben
Das ergonomische Design verfügt über eine integrierte Schwerpunktverlagerung und gepolsterte Schultergurte, so dass das Gewicht gleichmässiger verteilt und der Schulter-und Nackenbereich entlastet werden kann. Die speziell angeordneten Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen **Beim richtigen Anheben Der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption. Das Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss bietet zusätzlich mehr Diebstahlschutz für Ihren Laptop oder Tablet. Das RFID-Sicherheitsfach verhindert das unerlaubte Scannen von Karten wie Kreditkarten und Personalausweise. Das Laptopfach bietet durch seine Polsterung einen zusätzlichen Fallschutz. Die Contour 2.0 14" Executive Laptop Tasche ermöglicht Ihnen bei Sicherheitskontrollen und während des Scannens den Laptop oder das Tablet in der Tasche zu lassen. Taschen mit Schnellzugriff ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf häufig verwendete Gegenstände. Die Laptop Tasche ist einfach aufsteckbar und an einen Trolley oder Handgepäck sicher zu befestigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße: | 14 " | Etui-Typ: | Aktenkoffer | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Integrierte/s Fach/Fächer: | Ja | Tablet-Fach: | Ja | Fronttasche: | Ja | Tragegriff(e): | Ja | Schultergurt: | Ja | Schutzfunktion: | Wasserfest | Ursprungsland: | China | Zertifizierung: | EU REACH, CA Prop 65 | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 420 mm | Tiefe: | 76 mm | Höhe: | 394 mm | Gewicht: | 800 g | Empfohlenes Gewicht: | 6.8 kg | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 420 x 76 x 394 mm | Volumen (l): | 6.3 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |