Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® Conform-Rückenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Rückenkissen SmartFit Conform, schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60412WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60412WW
EAN/GTIN:
     780411941788
Suchbegriffe:
Auto-Rückenkissen
Autorückenkissen
KFZ-Rückenkissen
auto rückenkissen
Das SmartFit® Conform-Rückenkissen bietet ein neues Maß an Sitzkomfort dank seines patentierten Rückstützsystems, das für nahezu jede Art von Stuhl geeignet ist. Das SmartFit®-System ermöglicht Ihnen, die Höhe des Rückenkissens auf Ihre ergonomisch ideale Farbeinstellung einzustellen, damit Brust- und Lendenwirbelsäule optimal unterstützt werden. Die belüfteten Kissenflächen passen sich durch vier unabhängige Federn an Ihren Körper und verschiedene Sitzpositionen an. Die Belüftung der Kissenflächen führt Wärme ab, sodass der Rücken auch an langen Arbeitstagen kühl und trocken bleibt.

SmartFit®-System ermöglicht individuelles Abmessen, Anpassen und Einstellen des Rückenkissens zur Wahl der ergonomisch idealen Farbeinstellung
Höhenverstellbar für individuelle Unterstützung im Lendenbereich
Unabhängige Federn zur Anpassung an Körper und Sitzposition
Belüftete Kissenflächen halten den Rücken kühl und trocken
Bezug lässt sich leicht abnehmen und ist maschinenwaschbar
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Halterung mit Netzrückseite
Zertifizierung:
TAA
Breite:
438 mm
Höhe:
408 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
1390 g
Verpackungsbreite:
46 mm
Verpackungstiefe:
31 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
4989.5 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.