Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Slim N17 Laptopschloss für Wedge-Shaped Security Slots - Like Keyed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Slim N17 Laptopschloss für Wedge-Shaped Security Slots - Like Keyed
Kensington Slim N17 Laptopschloss für Wedge-Shaped Security Slots - Like Keyed
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60501L
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60501L
EAN/GTIN:
     0085896605010
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das von Dell getestete und empfohlene Slim N17 2.0 Laptopschloss für Wedge-Shaped Security Slots eignet sich perfekt für ultradünne und 2-in-1-Laptops, da es keine wertvollen Anschlüsse blockiert und den Laptop flach und stabil aufliegen lässt. Erfüllt oder übertrifft die strengen Anforderungen der Belastungsprüfung. Es verfügt über ein 1,80 m langes Karbonstahlkabel mit omnidirektional schwenkbarem Kopf und drehbarem Anker, das 5 mm-Schlüsselsystem und partizipiert vom kostenlosen Kensington Onlineservice Register & Retrieve™ für die Schlüsselregistrierung und -austausch. Like Keyed ermöglicht den Zugang für mehrere Anwender sowie den administrativen Zugang für mehr Unabhängigkeit und Vielseitigkeit. 5 Jahre Garantie Von Kensington, Erfinder des Laptop-Kabelschlosses und seit mehr als 25 Jahren Branchenführer im Bereich der physischen Gerätesicherheit.

Das flache Profil eignet sich speziell für ultradünne und 2-in-1-Laptops. Geprüft und zertifiziert von Dell
Blockiert keine wertvollen Anschlüsse und ermöglicht so die volle Nutzung des Laptops, auch während er gesichert ist.
Der Laptop wird nicht von seiner Stellfläche angehoben und wackelt nicht, sondern liegt flach und stabil.
Kensington-Schlösser werden getestet und geprüft. Jedes Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
Das 1,80 m lange Karbonstahlkabel bietet das gleiche Maß an Schnittfestigkeit und Diebstahlschutz wie dickere Kabel. Ein spezielles Gelenk erhöht die Bewegungsfreiheit und erleichtert das Anbringen und Entfernen des Schlosses.
Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss.
Register & Retrieve™ ist der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch.
Bietet Administrator-Zugriff für mehr Flexibilität beim Zugang zu Geräten. Bei dieser Lösung erhalten Mitarbeiter identische Schlüssel, mit denen sie alle Schlösser öffnen können. Dadurch erhalten Sie ein bestimmtes Maß an Schutz vor Diebstahl durch Firmenfremde, ohne den Zugang und die Produktivität der Mitarbeiter einzuschränken.
Dank der Garantie von fünf Jahren können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
190 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite des Versandkartons:
155 mm
Höhe des Versandkartons:
165 mm
Kabellänge:
1.8 m
Gewicht:
190 g
Produktfarbe:
Edelstahl, Karbon
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Wie Codiert
Material:
Karbonstahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Keilförmig
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Kabeltyp:
Standard
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Einfache Aufbewahrung:
Ja
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.