| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K60600WW Herst.-Nr.: K60600WW EAN/GTIN: 0085896606000 |
| |
|
| | |
| Bei den modernen flachen Laptops passt zwar ein reguläres Kabelschloss, aber der Laptop selbst ist so dünn, dass er nicht mehr flach aufliegt, wenn das Schloss angebracht ist, da es dicker ist als der Laptop selbst, sodass er sich von dem Untergrund, auf dem er liegt, abhebt. Das Slim-Laptopkombinationsschloss ist die stärkste schlüssellose Sicherungslösung, bei der ultradünne 2-in-1-Laptops mit Normal-Sicherheits-Slots flach und stabil auf einem Untergrund liegen können.
Mit dem Slim-Schließkopf hebt sich Ihr ultradünner 2-in-1-Laptop nicht vom Untergrund ab, sodass er flach und stabil aufliegt. Der starke Schließkopf mit Kabel wurde nach branchenführenden Standards für Drehmoment und Zugkraft, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion und andere Umgebungsbedingungen geprüft und getestet. Karbonstahlkabel mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstischen und anderen Befestigungspunkten. Die seitlich ausfahrenden "Haken" des einzigartigen Schließsystems greifen an den Innenseiten des Sicherheits-Slots an und sorgen für eine starke Verbindung zwischen Geräterahmen und Schloss und damit für guten Diebstahlschutz. Der einhändig bedienbare schwenk- und drehbare Kabelschließkopf sorgt für leichte und flexible Verbindung und Bewegung. Der einstellbare 4-stellige Zahlencode bietet 10.000 mögliche Kombinationen, die der Benutzer festlegt. Die kostenlose Registrierung des Codes per Register & Retrieve™ ermöglicht das schnelle und einfache Zurücksetzen des Zahlencodes. Dank der zweijährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 83014090 | Produktfarbe: | Schwarz | Beste Verwendung: | Laptop | Schloss Art: | Schlüssel | Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | Anzahl der Kombinationen: | 10000 | Material: | Karbonstahl | Sicherheitsschlitzanker-Typ: | Standard | Kabeltyp: | Standard | Einfache Installation: | Ja | Einfach zu bedienen: | Ja | Einfache Aufbewahrung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |