Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60603WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60603WW
EAN/GTIN:
     5008589660603
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Kensington Tastaturen
Bei den modernen flachen Laptops mit Nano-Sicherheits-Slot passt zwar ein reguläres Kabelschloss, aber der Laptop selbst ist so dünn, dass er nicht mehr flach aufliegt, wenn das Schloss angebracht ist, da es dicker ist als der Laptop selbst, sodass er sich von dem Untergrund, auf dem er liegt, abhebt. Das Slim NanoSaver®-Laptopkombinationsschloss ist die stärkste schlüssellose Sicherungslösung, bei der ultradünne 2-in-1-Laptops mit Nano-Sicherheits-Slots flach und stabil auf einem Untergrund liegen können.

Mit dem Slim-Nano-Schließkopf hebt sich Ihr Gerät nicht vom Untergrund ab, sodass es flach und stabil aufliegt.
Der starke Schließkopf mit Kabel wurde nach branchenführenden Standards für Drehmoment und Zugkraft, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion und andere Umgebungsbedingungen geprüft und getestet. Karbonstahlkabel mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstischen und anderen Befestigungspunkten.
Die seitlich ausfahrenden "Haken" des einzigartigen Schließsystems greifen an den Innenseiten des Nano-Sicherheits-Slots an und sorgen für eine starke Verbindung zwischen Geräterahmen und Schloss und damit für guten Diebstahlschutz.
Der einhändig bedienbare schwenk- und drehbare Kabelschließkopf sorgt für leichte und flexible Verbindung und Bewegung.
Der einstellbare 4-stellige Zahlencode bietet 10.000 mögliche Kombinationen, die der Benutzer festlegt. Die kostenlose Registrierung des Codes per Register & Retrieve™ ermöglicht das schnelle und einfache Zurücksetzen des Zahlencodes.
Der einhändig bedienbare schwenk- und drehbare Kabelschließkopf sorgt für leichte und flexible Verbindung und Bewegung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Breite:
31.6 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
11 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Monitor, Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano
Kabeltyp:
Standard
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
REACH, WEEE, RoHS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.