Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Universelles 3-in-1 Kombinationsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Universelles 3-in-1 Kombinationsschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Kombinationsschloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60615WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60615WW
EAN/GTIN:
     50085896606159
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das neue universelle 3-in-1 Kombinationsschloss für Laptops ist ein echter Alleskönner, denn damit können Sie Ihren Laptop sichern, ganz gleich ob mit Standard, Nano oder Wedge-Shaped Sicherheits-Slot. Diese flexible Diebstahllösung verfügt über eine voreingestellte 4-stellige Zahlenkombination und bietet 10.000 mögliche Kombinationen. Das Karbonstahlkabel ist besonders schnittfest und sichert zuverlässig. Zu den weiteren Besonderheiten gehört der Register & Retrieve™ Ersatzschlüsselservice für schnelles, sicheres und einfaches Abrufen von Kombinationen und eine fünfjährige Garantie, die von Kensington, dem Erfinder und weltweiten Marktführer für Laptop-Sicherheitsschlösser, unterstützt wird. Alle Kensington-Schlösser sind verifiziert und auf Festigkeit, physische Widerstandsfähigkeit und mechanische Belastbarkeit getestet.

Ein Schloss für nahezu jeden Sicherheits-Slot - passend für Standard-, Nano- oder Wedge-Shaped Laptop Sicherheits-Slots, unabhängig von Marke oder Generation für eine zukunftssichere Sicherheitslösung. Die Aufsätze für das Schloss lassen sich leicht austauschen und hängen an einem Schlüsselring, so dass unbenutzte Aufsätze immer griffbereit sind.
Das serienmäßige 4-stellige Zahlenrad ermöglicht das Einstellen von 10.000 möglicher Kombinationen.
Verfügt über eine voreingestellte Kombination für den sofortigen Einsatz, ohne dass Sie selbst eine Kombination einstellen müssen.
Das 1,80 m lange Karbonstahlkabel mit Kunststoffmantel ist schnitt- und diebstahlsicher.
Register & Retrieve™, das Online-Registrierungsprogramm von Kensington, ermöglicht den schnellen, sicheren und kostenlosen Abruf von Kombinationen.
Die Schlösser von Kensington sind verifiziert und getestet. Jedes Schloss ist präzisionsgefertigt und erfüllt oder übertrifft die strengen Industriestandards für Stärke, physische Widerstandsfähigkeit und mechanische Belastbarkeit.
Eine fünfjährige Garantie bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass Sie von Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Hersteller von Laptop-Sicherheitsschlössern, abgesichert sind.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.8 m
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Zahlenschloss
Anzahl der Kombinationen:
10000
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano, Standard, Keilförmig
Kabeltyp:
Standard
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,93*
€ 1.142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,73*
€ 1.133,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,92*
€ 1.072,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,13*
€ 1.043,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,16*
€ 1.018,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.