Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Kensington Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K60629WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60629WW
EAN/GTIN:
     0085896606291
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das Slim NanoSaver® Ultra Kombinationsschloss ist ideal für dünne Laptops mit Nano Security-Slots. Es bietet unseren höchsten Schutz gegen Schnittversuche und ermöglicht gleichzeitig, dass der Laptop flach und stabil liegt, ohne wertvolle Anschlüsse zu blockieren. Das extra dicke (6,5 mm) 1,8 m lange Karbonstahl-Kabel ist mit einer schnittfesten und oberflächenschonenden Kunststoffhülle ummantelt. Zu den Besonderheiten gehören eine rücksetzbare vierstellige Kombination, einhändige Bedienung und Register & Retrieve™ zum schnellen, sicheren und einfachen Abrufen der Kombination. Erfüllt oder übertrifft die strengen Anforderungen der Belastungsprüfung. 5 Jahre Garantie. Von Kensington, Erfinder des Laptop-Kabelschlosses und seit mehr als 25 Jahren Branchenführer im Bereich der physischen Gerätesicherheit.

Das extra dicke (6,5 mm), extra starke 1,8 m lange Ultrakabel besteht aus Karbonstahl für unseren höchsten Schutz gegen Schnittversuche. Schnittfeste und oberflächenschonende Kabelummantelung aus Kunststoff.
Dank des flachen Schließkopfes können Laptops flach und stabil aufgestellt werden.
Blockiert keine wertvollen Anschlüsse und ermöglicht so die volle Nutzung des Laptops, auch während er gesichert ist.
Der einstellbare 4-stellige Zahlencode bietet 10.000 mögliche Kombinationen, die der Benutzer festlegt.
Der einhändig bedienbare schwenk- und drehbare Kabelschließkopf sorgt für leichte und flexible Verbindung und Bewegung.
Register & Retrieve, Kensingtons kostenloses Online-Registrierungsprogramm für Zahlencodes ermöglicht das schnelle, sichere und einfache Abfragen vergessener oder verlorengegangener Zahlenkombinationen.
Kensington-Schlösser werden getestet und geprüft. Jedes Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
241.2 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
6.5 mm
Gewicht:
219 g
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl der Kombinationen:
10000
Beschichten:
Kunststoff
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano
Kabeltyp:
Ultra
Einfach zu bedienen:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.