Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Kensington Universelles 3-in-1 Laptopschloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62318WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62318WW
EAN/GTIN:
     0085896623182
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das neue universelle 3-in-1 Laptopschloss ist ein echter Alleskönner, denn damit können Sie Ihren Laptop sichern, ganz gleich ob mit Standard, Nano oder Wedge-Shaped Sicherheits-Slot. Die Aufsätze für das Schloss lassen sich leicht austauschen und sind an einem Schlüsselring gesichert, so dass unbenutzte Aufsätze immer griffbereit sind. Das einheitliche 5 mm-Schlüsselsystem, die patentierte Hidden Pin™-Technologie und ein Karbonstahlkabel liefern einen zuverlässigen Diebstahlschutz. Ein dreh- und schwenkbares Gelenk am Kabel ermöglicht eine flexible Bewegung zum einfachen Anbringen des Schlosses. Zu den weiteren Besonderheiten gehören das Register & Retrieve™-Programm für einen schnellen, sicheren und einfachen Ersatzschlüsselservice und eine fünfjährige Garantie, die von Kensington, dem Erfinder und weltweiten Marktführer für Laptop-Sicherheitsschlösser, unterstützt wird. Alle Kensington-Schlösser sind verifiziert und auf Festigkeit, physische Widerstandsfähigkeit und mechanische Belastbarkeit getestet.

Ein Schloss für nahezu jeden Sicherheits-Slot - passend für Standard-, Nano- oder Wedge-Shaped Laptop Sicherheits-Slots, unabhängig von Marke oder Generation für eine zukunftssichere Sicherheitslösung. Die Aufsätze für das Schloss lassen sich leicht austauschen und hängen an einem Schlüsselring, so dass unbenutzte Aufsätze immer griffbereit sind.
Das 5 mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Die kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln.
Die patentierte Hidden Pin™-Technologie reduziert das Diebstahlrisiko. Das 1,80 m lange Kabel mit Kunststoffummantelung ist schnitt- und diebstahlsicher.
Das schwenk- & drehbare Gelenk am Kabel bietet mehr Flexibilität und einfaches Verschließen.
Register & Retrieve™, das Online-Registrierungsprogramm von Kensington, ermöglicht einen schnellen, sicheren und kostenlosen Ersatz von Schlüsseln, falls diese einmal verloren gehen oder gestohlen werden.
Die Schlösser von Kensington sind verifiziert und getestet. Jedes Schloss ist präzisionsgefertigt und erfüllt oder übertrifft die strengen Industriestandards für Stärke, physische Widerstandsfähigkeit und mechanische Belastbarkeit.
Eine fünfjährige Garantie bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass Sie von Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Hersteller von Laptop-Sicherheitsschlössern, abgesichert sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
220 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite des Versandkartons:
155 mm
Höhe des Versandkartons:
165 mm
Kabellänge:
1.8 m
Gewicht:
220 g
Produktfarbe:
Karbon, Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Kabeltyp:
Standard
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.