Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Kensington VeriMark™ Desktop Fingerprint Key
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62330WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62330WW
EAN/GTIN:
     0085896623304
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Der VeriMark™ Desktop Fingerprint Key bietet Ihnen mit modernster biometrischer Authentifizierung auf Knopfdruck eine professionelle Sicherheitslösung für Ihren Desktop-PC. Der VeriMark™ Desktop Fingerprint Key ist FIDO U2F-zertifiziert und FIDO2 WebAuthn-kompatibel und eignet sich ideal für den Einsatz auf Unternehmens-PCs. Windows Hello zertifiziert (einschließlich Windows Hello for Business) für eine nahtlose Integration. Auch kompatibel mit zusätzlichen Microsoft-Diensten wie Office 365, Azure, Outlook und vielen anderen.

FIDO U2F-zertifiziert und FIDO2 WebAuthn-kompatibel unterstützt er erweiterte Authentifizierungsoptionen, einschließlich starker Ein-Faktor- (passwortlos), Zwei-, Multi-Faktor- und Tap-and-Go-Authentifizierung in allen gängigen Browsern (bei Diensten, die den älteren FIDO U2F-Standard nutzen, ermöglicht Tap-and-Go mithilfe des Sicherheitstoken dem Benutzer anstelle der biometrischen Authentifizierung einfach den Finger auf den VeriMark Desktop-Fingerprint Key zu legen). Unterstützt bis zu 10 Fingerabdrücke. Wir empfehlen Ihnen, unsere Übersicht der Dienste im Support-Bereich (kensington.com/software/verimark-setup) unserer Website einzusehen, um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Service erhalten.
Die verschlüsselte End-to-End-Sicherheit mit der Match-in-Sensor™ Fingerabdruck-Technologie kombiniert überlegene biometrische Leistung und 360°-Lesbarkeit mit Anti-Spoofing-Technologie. Übertrifft die Industriestandards für die Falschrückweisungsrate (FRR 2%) und die Falschakzeptanzrate (FAR 0,001%).
Zertifiziert für Windows Hello (einschließlich Windows Hello for Business) für eine nahtlose Integration. Auch kompatibel mit zusätzlichen Microsoft-Diensten wie Office 365, Azure, Outlook und vielen anderen.
Das 1,2 Meter lange USB-Kabel bietet die Flexibilität, praktisch überall auf oder in der Nähe des Schreibtischs platziert zu werden.
Unterstützt Unternehmen beim Schutz ihrer Daten vor Cyberdiebstahl und bei der Einhaltung der Datenschutzrichtlinien gemäß DSGVO.
Dank der zweijährigen Garantie sind Sie durch Kensington abgesichert.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS, WHQL,Windows Hello, FIDO U2F
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
USB:
Ja
Energieverbrauch:
100 mA
DC input Spannung:
5 V
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, SHA-256, SSL/TLS
Breite:
29 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
5.7 g
Paketgewicht:
136 g
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Warentarifnummer (HS):
84716070
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hardwaretoken, fingerprint scanner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.