| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K62561EU Herst.-Nr.: K62561EU EAN/GTIN: 5051964131861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kensington SP15 Neoprentasche ist aus einem Neoprenmaterial, das Ihr Notebook schützt, hat weiche Tragegriffe und Vorder- und Innentaschen mit viel Platz für Zubehör und wichtige Unterlagen. Äußerst funktionelle Tasche mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis.
Die hochdichte Neoprentasche schützt und polstert Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in dieser Tasche für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm Reißverschlussfach auf der Vorderseite für Zubehör wie Ladegerät und Kabel Verstärkter Tragegriff für bequemes Tragen des verstauten Geräts und Schutz vor Schäden durch Herunterfallen Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt ermöglicht das Tragen als Umhängetasche Extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße: | 15.6 " | Etui-Typ: | Schutzhülle | Material: | Neopren, Nylon | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Integrierte/s Fach/Fächer: | Ja | Fronttasche: | Ja | Anzahl der Fronttaschen: | 1 | Tragegriff(e): | Ja | Schultergurt: | Ja | Abnehmbarer Schultergurt: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 60 mm | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 350 mm | Gewicht: | 386 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 40 x 380 x 320 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, schulter tasche, schultertasche schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |