Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SP40 Lite Toploader – 15,6"/39,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SP40 Lite Toploader – 15,6"/39,6cm
Kensington SP40 Lite Toploader – 15,6"/39,6cm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62563EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62563EU
EAN/GTIN:
     0085896625636
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die klassische Kensington SP40 Tasche schützt Ihr Notebook und bietet Platz für sämtliches Zubehör und wichtige Unterlagen. Die Tasche hat zahlreiche Zusatzfächer und eine Vordertasche für besonders schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Sie kann mit dem integrierten Gurt im Handumdrehen an einem Rollenkoffer befestigt werden – ideal auf Reisen.

Diese Toploader-Tasche aus strapazierfähigem Nylon schützt und polstert Ihren Laptop
Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in diesem Toploader für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm
Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt für bequemes Tragen – ideal auf Reisen
Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
90 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
866 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
40 x 380 x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.