Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SP80 Deluxe Notebooktasche – 15,6"/39,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SP80 Deluxe Notebooktasche – 15,6"/39,6cm
Kensington SP80 Deluxe Notebooktasche – 15,6"/39,6cm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62564EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62564EU
EAN/GTIN:
     0085896625643
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Platz für Alles und alles an seinem Platz. Die Kensington SP80 Deluxe-Tasche hat Platz für all Ihre Sachen, lässt sich dank gepolsterter Griffe komfortabel tragen und verfügt über reichlich Polsterung für Ihr Notebook und andere wichtige Utensilien. Sie kann mit dem integrierten Gurt im Handumdrehen an einem Rollenkoffer befestigt werden – ideal auf Reisen.

Diese Toploader-Tasche aus strapazierfähigem Nylon schützt und polstert Ihren Laptop
Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in diesem Toploader für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm
Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt für bequemes Tragen – ideal auf Reisen
Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl:
1
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
419 mm
Höhe des Versandkartons:
387 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
50085896625648
Breite:
350 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
990 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
300 x 40 x 380 mm
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.