Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SP45 Classic Laptoptasche – 17"/43,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SP45 Classic Laptoptasche – 17"/43,2cm
Kensington SP45 Classic Laptoptasche – 17"/43,2cm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62568US
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62568US
EAN/GTIN:
     0085896625681
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die SP45 Classic Laptoptasche von Kensington hat zahlreiche Zusatzfächer und eine Vordertasche für besonders schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Sie kann mit dem integrierten Gurt im Handumdrehen an einem Rollenkoffer befestigt werden und ist damit ideal für Reisen.

Diese Toploader-Tasche aus strapazierfähigem Nylon schützt und polstert Ihren Laptop
Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in diesem Toploader für Geräte bis zu 17''/43,1cm
Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt für bequemes Tragen – ideal auf Reisen
Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
360 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
960 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
290 x 400 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.