Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Universelles 3-in-1 Kabelschloss mit zwei Schließköpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Universelles 3-in-1 Kabelschloss mit zwei Schließköpfen
Kensington Universelles 3-in-1 Kabelschloss mit zwei Schließköpfen
Kensington Universelles 3-in-1 Kabelschloss mit zwei Schließköpfen
Kensington Universelles 3-in-1 Kabelschloss mit zwei Schließköpfen
Kensington Universelles 3-in-1 Kabelschloss mit zwei Schließköpfen
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K63380WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K63380WW
EAN/GTIN:
     0085896633808
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Jetzt können Sie zwei Geräte mit einer Sicherungslösung sichern. Das universelle 3-in-1 Kabelschloss mit zwei Schließköpfen eignet sich für Standard (T-Bar™), Nano und Wedge-Shaped Security Slots und ist damit unabhängig von Marke oder Generation der zu sichernden Hardware. Die optimale Sicherungslösung für mehrerer Geräte, wie z. B. für einen Laptop, Monitor oder eine Dockingstation, erleichtert die Kabel- und Schlüsselverwaltung, verringert das Kabelgewirr und bietet Ihnen eine zukunftssichere Schließlösung. Die Aufsätze lassen sich leicht austauschen: befestigt an einem Schlüsselring sind unbenutzte Aufsätze immer griffbereit. Das einheitliche 5 mm-Schlüsselsystem, die patentierte Hidden Pin™-Technologie und ein Karbonstahlkabel liefern einen zuverlässigen Diebstahlschutz. Ein dreh- und schwenkbares Gelenk am Kabel ermöglicht eine flexible Bewegung zum einfachen Anbringen des Schlosses. Zu den weiteren Besonderheiten gehören das Register & Retrieve™-Programm für einen schnellen, sicheren und einfachen Ersatzschlüsselservice und eine fünfjährige Garantie, die von Kensington, dem Erfinder und weltweiten Marktführer für Laptop-Sicherheitsschlösser, unterstützt wird. Alle Kensington-Schlösser sind verifiziert und auf Festigkeit, physische Widerstandsfähigkeit und mechanische Belastbarkeit getestet.

Zwei Schließköpfe ermöglichen Ihnen, das Sichern von zwei Geräten gleichzeitig und das mit nur einer Schließlösung. Optimal zur Sicherung mehrerer Geräte, wie eines Laptops, Monitors oder einer Dockingstation. Erleichtert die Kabel- und Schlüsselverwaltung und verringert das Kabelgewirr.
Ein Schloss für jeden Security Slot - passend für Standard-, Nano- oder Wedge-Shaped Sicherheits-Slots, unabhängig von Marke oder Generation für eine zukunftssichere Sicherheitslösung. Die Aufsätze lassen sich leicht austauschen: befestigt an einem Schlüsselring sind unbenutzte Aufsätze immer griffbereit.
Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Die kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln.
Die patentierte Anti-Pick Hidden Pin™-Technologie schützt vor Manipulationen und bietet Sicherheit. Das 1,80 m lange Karbonstahlkabel mit Kunststoffmantel bietet Schnitt- und Diebstahlschutz.
Ein dreh- und schwenkbares Gelenk am Kabel ermöglicht eine flexible Bewegung zum einfachen Anbringen des Schlosses.
Register & Retrieve™ ist der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch.
Kensington-Schlösser werden getestet und geprüft. Jedes Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
339 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabeldurchmesser:
5 mm
Breite:
28.65 mm
Tiefe:
28.45 mm
Höhe:
12.4 mm
Gewicht:
315.5 g
Produktfarbe:
Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Material:
Karbonstahl
Beschichten:
Kunststoff
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Kabeltyp:
Standard
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Einfache Aufbewahrung:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.