Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MicroSaver® 2.0 Portable-Notebookschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MicroSaver® 2.0 Portable-Notebookschloss
Kensington MicroSaver® 2.0 Portable-Notebookschloss
Kensington MicroSaver® 2.0 Portable-Notebookschloss
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64423WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64423WW
EAN/GTIN:
     0085896644231
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Kensington, The Professionals’ Choice™ ist seit fast 25 Jahren die Wahlmarke professioneller Nutzer für physische Sicherheitslösungen. Mit seinem MicroSaver 2.0 Portable-Notebookschloss setzt Kensington jetzt erneut Standards in Sachen Gerätesicherung. Das MicroSaver 2.0 ist Kensingtons kleinstes und dennoch kompromisslos sicheres Schloss für Laptops und andere Geräte und ist dank seinem Kabel mit automatischer Aufwicklung ideal für Geschäftsleute, die häufig unterwegs sind. Bei der Entwicklung des MicroSaver 2.0 kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass sich dieses Schloss trotz seiner kompakten Größe auch bei langfristigem, dauerhaftem Gebrauch bewährt.

Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten
Patentierte Hidden Pin™-Technologie sorgt für Diebstahlschutz, wie es ihn nur bei Kensington gibt
T-Bar™-Schließmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slot™ angebracht, über den die meisten Laptops und anderen Geräte verfügen
Karbonstahlkabel mit automatischer Aufwicklung lässt sich auf bis zu 1,80m ausziehen, ist jedoch im eingezogenen Zustand nur gut 7cm lang – ideal zum Mitnehmen
Schwenk- und drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
Von unabhängigen Stellen geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
Das Register & Retrieve™-Programm als Ersatzschlüsselservice
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
189 mm
Verpackungstiefe:
119 mm
Verpackungshöhe:
29 mm
Paketgewicht:
90 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.8 m
Gewicht:
80 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Schloss Art:
Schlüssel
Material:
Stahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Standard
Kabeltyp:
Coiled
Sperren:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.