| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K64425M Herst.-Nr.: K64425M EAN/GTIN: 0085896644255 |
| |
|
| | |
| Kensington, The Professionals’ Choice™ ist seit fast 25 Jahren die Wahlmarke professioneller Nutzer für Gerätesicherheit. Mit dem Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte, einer Sicherheitslösung für mehrere Geräte, setzt Kensington jetzt erneut Standards. Das als Kensingtons stärkstes Schloss für PCs und andere Geräte entwickelte Schließsystem stellt die nächste Generation von Desktopgerätesicherheit dar: Sie können damit einen Computer, bis zu drei Peripheriegeräte sowie eine kabelgebundene Tastatur und Maus sichern. Bei der Entwicklung kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass sich das Schließsystem auch bei langfristigem, dauerhaftem Gebrauch bewährt und trotz seiner kompakten Größe kompromisslose Sicherheit bietet.
Starker Schließkopf eignet sich für Desktop-PCs und andere Geräte 5mm Schlüsselsystem mit patentierter Hidden Pin-Technologie ist kompatibel mit individuellen Schließsystemen bei den verschiedenen Arten von Kensington-Schlössern 2 Adapter und Kabelöse sichern Peripheriezubehör Verankerungsplatte ermöglicht die Sicherung von Geräten ohne Kensington-Sicherheits-Slot 2,40m langes, schnittfestes Karbonstahlkabel zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw. einem anderen, unbeweglichen Objekt Das Register & Retrieve™-Programm als Ersatzschlüsselservice Dank Master-Zugang können Benutzer und auch Administratoren Schlösser jederzeit aufschließen Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 83014090 | Kabeldurchmesser: | 10 mm | Gewicht: | 360 g | Produktfarbe: | Schwarz, Edelstahl | Beste Verwendung: | Monitor, Laptop, PC | Schloss Art: | Schlüssel | Material: | Karbonstahl | Sicherheitsschlitzanker-Typ: | Standard | Kabeltyp: | Standard | Geeignet für: | Notebook; Monitors; Desktop PCs | Sperren: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |