Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed
Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed
Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed
Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed
Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed
Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed
Kensington Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte 2.0 – Single Keyed
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64425S
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64425S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kensington kabelschloss
Kensington, The Professionals’ Choice™ ist seit fast 25 Jahren die Wahlmarke professioneller Nutzer für Gerätesicherheit. Mit dem Schließsystem für Desktop- und Peripheriegeräte, einer Sicherheitslösung für mehrere Geräte, setzt Kensington jetzt erneut Standards. Das als Kensingtons stärkstes Schloss für PCs und andere Geräte entwickelte Schließsystem stellt die nächste Generation von Desktopgerätesicherheit dar: Sie können damit einen Computer, bis zu drei Peripheriegeräte sowie eine kabelgebundene Tastatur und Maus sichern. Bei der Entwicklung kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass sich das Schließsystem auch bei langfristigem, dauerhaftem Gebrauch bewährt und trotz seiner kompakten Größe kompromisslose Sicherheit bietet.

Starker Schließkopf eignet sich für Desktop-PCs und andere Geräte
5mm Schlüsselsystem mit patentierter Hidden Pin-Technologie ist kompatibel mit individuellen Schließsystemen bei den verschiedenen Arten von Kensington-Schlössern
2 Adapter und Kabelöse sichern Peripheriezubehör
Verankerungsplatte ermöglicht die Sicherung von Geräten ohne Kensington-Sicherheits-Slot
2,40m langes, schnittfestes Karbonstahlkabel zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw. einem anderen, unbeweglichen Objekt
Das Register & Retrieve™-Programm als Ersatzschlüsselservice
Bei der Single Keyed-Konfiguration haben nur autorisierte Administratoren Zugang
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabeldurchmesser:
10 mm
Gewicht:
360 g
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung:
Monitor, Laptop, PC
Schloss Art:
Schlüssel
Material:
Karbonstahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Standard
Kabeltyp:
Standard
Geeignet für:
Notebook; Monitors; Desktop PCs
Sperren:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschloss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.