Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington NanoSaver®-Laptopschloss mit zwei Schließköpfen - Like Keyed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss mit zwei Schließköpfen - Like Keyed
Kensington NanoSaver®-Laptopschloss mit zwei Schließköpfen - Like Keyed
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64449L
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64449L
EAN/GTIN:
     0085896644491
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das NanoSaver®-Laptopschloss mit zwei Schließköpfen ist mit dem Kensington Nano Security Slot™ kompatibel und sichert ultraflache Laptops, Tablets und 2-in-1-Geräte sowie ein zweites Gerät, das über den Kensington Security Slot™ nach Branchenstandard verfügt, mit genau der technischen Qualität und Stärke, die Kensington seit über 25 Jahren zu Professionals’ Choice™, also der Wahlmarke professioneller Nutzer machen. Bei der Entwicklung kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass das NanoSaver-Laptopschloss mit zwei Schließköpfen Sicherheit der nächsten Generation für ultraflache Geräte und Peripheriegeräte bietet.

Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser und Cleat™-Schließmechanismus wird am Kensington Nano-Sicherheits-Slot ultraflacher Laptops und Tablets angebracht und bietet überragende Sicherheit
Zweiter Schließkopf mit T-Bar-Schließmechanismus bietet unvergleichlichen Schutz für Geräte mit dem branchenüblichen Kensington-Sicherheits-Slot
5mm Schlüsselsystem mit unserer patentierten Hidden PinTM-Technologie ist mit allen neueren Kensington-Schlössern kompatibel und ist Bestandteil unserer verlässlichen, individuellen Schlüsselmanagement-Lösungen mit den Optionen Master Keyed (K64445M), Single Keyed (K64445S) und Like Keyed (K64445L)
Karbonstahlkabel widersteht Schnittversuchen und verhindert sie
Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
Register & RetrieveTM-Programm bietet einen kostenlosen und sicheren cloud-basierten Ersatzschlüsselservice
Geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
Begrenzte lebenslange Garantie seitens des führenden Anbieters für Laptopschlösser
Bei der Like Keyed-Konfiguration können mehrere Benutzer das Schloss aufschließen, was die Flexibilität und Vielseitigkeit steigert
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
463.5 mm
Verpackungshöhe:
152.4 mm
Paketgewicht:
177.8 g
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Kabellänge:
1.8 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Gewicht:
294.8 g
Abmessungen (BxTxH):
177.8 x 25.4 x 228.6 mm
Marke:
Kensington
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Wie Codiert
Material:
Karbonstahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano
Sperren:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.