Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 ohne Schloss für Angebote im Paket mit Master Keyed-Schlössern
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64451WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64451WW
EAN/GTIN:
     0085896644514
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Die Laptop-Locking Station 2.0 wurde zum Schutz des MacBook® und anderer ultraflacher Laptops entwickelt. Die Laptop-Locking Station 2.0 bietet den zuverlässigen Schutz, der Kensington seit über 25 Jahren zur Wahlmarke für Laptopsicherheit (The Professionals’ Choice™) macht, und ist die bevorzugte Desktop-Sicherungslösung für ultraflache Laptops ohne Sicherheits-Slot.

Design auf professionellem Niveau: Schlanke Locking Station aus gebürstetem Aluminium mit freiem Zugang zu seitlichen Anschlüssen und höchster Flexibilität beim Anbringen an den Laptop.
Der nicht-invasive Schließmechanismus macht Hardwaremodifikationen am Laptop unnötig, wodurch das ästhetische Design des Laptops sowie die Hardwaregarantie erhalten bleiben.
Verstellbare Sicherungsarme ermöglichen die Anpassung an 11”-15,6” MacBook® -Modelle und ultraflache Laptops.
Kratzschutzleisten an Rück- und Unterseite schützen Ihren Laptop vor Kratzern.
Kompatibel mit dem neuen MacBook Pro 16" modell
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
318 mm
Verpackungstiefe:
193 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
950 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
208 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
28.08 mm
Gewicht:
1940 g
Marke:
Apple
Produktfarbe:
Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Material:
Aluminium
Geeignet für:
MacBook
Sperren:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
REACH, RoHS, Prop 65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.