Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 2.0 mit MicroSaver 2.0
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64453WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64453WW
EAN/GTIN:
     0085896644538
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Die Laptop-Locking Station 2.0 wurde zum Schutz des MacBook® und anderer ultraflacher Laptops entwickelt. Die Laptop-Locking Station 2.0 bietet den zuverlässigen Schutz, der Kensington seit über 25 Jahren zur Wahlmarke für Laptopsicherheit (The Professionals’ Choice™) macht, und ist die bevorzugte Desktop-Sicherungslösung für ultraflache Laptops ohne Sicherheits-Slot.

Design auf professionellem Niveau: Schlanke Locking Station aus gebürstetem Aluminium mit freiem Zugang zu seitlichen Anschlüssen und höchster Flexibilität beim Anbringen an den Laptop.
Keine Änderungen am Laptop erforderlich
Verstellbare Sicherungsarme ermöglichen die Anpassung an 11”-15,6” MacBook® -Modelle und ultraflache Laptops.
Kratzschutzleisten an Rück- und Unterseite schützen Ihren Laptop vor Kratzern.
MicroSaver 2.0 Laptopschloss wurde von unabhängigen Stellen nach branchenführenden Standards geprüft und getestet.
Kompatibel mit dem neuen MacBook Pro 16" modell
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Laptop SE, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop Go, Surface Laptop 5 (13.5"), Surface Laptop Go 2, Surface Laptop 5 (15")
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
318 mm
Verpackungstiefe:
193 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
950 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
208 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
28.08 mm
Gewicht:
960 g
Marke:
Apple
Produktfarbe:
Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Rundkeil
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
MicroSaver 2.0
Material:
Aluminium
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Kratzfest:
Ja
Sperren:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Konformität mit Industriestandards:
REACH, RoHS, Prop 65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.