Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss
Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss
Artikel-Nr.:
     128-CF17214
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65022M
EAN/GTIN:
     5704174945291
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Bei den heutigen flachen Laptops mit Nano-Sicherheits-Slots passt zwar ein typisches Kabelschloss mit Schließkopf, aber das Schloss selbst ist damit möglicherweise dicker als der Laptop selbst. Dies kann verhindern, dass das Gerät flach aufliegt und sich stattdessen ungleichmäßig von der Arbeitsfläche abhebt. Das Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss ist eine Weiterentwicklung des innovativen Slim NanoSaver® Laptopschlosses und zeichnet sich durch einen kleineren Schlosskopf aus, bei dem die Schließvorrichtung unten angebracht ist und der Schlüsselzylinder oben und somit nicht im Weg ist. Durch die sorgfältige Dimensionierung und Positionierung der Komponenten wurde eine erstklassige Verriegelungslösung geschaffen, die keine Anschlüsse blockiert und es ermöglicht, dass ultradünne und 2-in-1-Laptops mit Nano Lock-Steckplätzen flach und stabil liegen. Das Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss wurde nach branchenführenden Standards in Bezug auf Drehmoment/Zug, Fremdkörper, Lebensdauer des Schlosses, Korrosion und andere Umweltbedingungen geprüft und getestet und verfügt über ein 1. 8 m langes, schnittfestes Kabel aus Karbonstahl mit einer Schutzhülle, die dafür sorgt, dass Befestigungspunkte wie Tische und Schreibtische nicht zerkratzt werden; ein 5 mm-Schlüsselsystem, das bei allen aktuellen Schlössern von Kensington verwendet wird, so dass nur ein Schlüsselsystem verwaltet werden muss, während die kleinere Schlüsselöffnung dazu beiträgt, Diebstahlversuche zu vereiteln; Register & Retrieve™, das Onlineportal von Kensington, das bei Verlust oder Diebstahl einen schnellen, sicheren und kostenlosen Austausch des Schlüssels ermöglicht; und eine fünfjährige beschränkte Garantie, so dass Sie sicher sein können, dass Sie von Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Hersteller von Laptop-Sicherheitsschlössern, abgedeckt sind.

Das schlanke Design des Nano-Schließkopfes beeinträchtigt nicht die E/A-Anschlüsse und verhindert, dass sich das Gerät von seiner Oberfläche abhebt.
Jedes Kensington-Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
Das 1,80 m lange Karbonstahlkabel widersteht Schnittversuchen. Eine Schutzhülle hilft, Befestigungspunkte wie Schreibtische und Tische vor Kratzern zu schützen.
Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Die kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln.
Register & Retrieve™, der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch.
Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt.
Dank Master-Zugang können Benutzer und auch Administratoren Schlösser jederzeit aufschließen oder zurücksetzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
190 g
Kabellänge:
1.8 m
Verschlusskopfgröße:
5 mm
Gewicht:
190 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Schließanlage
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano
Kabeltyp:
Standard
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Ursprungsland:
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 62,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,58*
€ 72,00*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,82*
€ 72,01*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 137,35*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.