Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss mit zwei Schließköpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss mit zwei Schließköpfen
Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Laptopschloss mit zwei Schließköpfen
Artikel-Nr.:
     128-CF17226
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65024M
EAN/GTIN:
     5704174945383
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Ein NanoSaver®-Schloss sichert Laptops und andere Geräte mit dem NanoSaver-Slot von Kensington. Ein zusätzliches MicroSaver® 2.0-Schloss sichert Peripheriegeräte, die über einen Kensington-Sicherheitsschlitz in Standardgröße verfügen. Das schnittfeste Karbonstahlkabel ist mit einem Schutzmantel versehen, um Befestigungspunkte wie Schreibtische und Tische vor Kratzern zu schützen.
Das schlanke Design des Nano-Schließkopfes beeinträchtigt nicht die E/A-Anschlüsse und verhindert, dass sich das Gerät von seiner Oberfläche abhebt.
Jedes Kensington-Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Die kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln.
Register & Retrieve™, der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch.
Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt.
Dank Master-Zugang können Benutzer und auch Administratoren Schlösser jederzeit aufschließen oder zurücksetzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
240 g
Verschlusskopfgröße:
5 mm
Gewicht:
240 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Schließanlage
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano
Kabeltyp:
Standard
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Ursprungsland:
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 83,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 74,83*
€ 95,84*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 95,86*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,66*
€ 182,52*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.