Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-412716 Herst.-Nr.: K65024S EAN/GTIN: 5704174945390 |
| |
|
| | |
| Ein NanoSaver®-Schloss sichert Laptops und andere Geräte mit dem NanoSaver-Slot von Kensington. Ein zusätzliches MicroSaver® 2.0-Schloss sichert Peripheriegeräte, die über einen Kensington-Sicherheitsschlitz in Standardgröße verfügen. Das schnittfeste Karbonstahlkabel ist mit einem Schutzmantel versehen, um Befestigungspunkte wie Schreibtische und Tische vor Kratzern zu schützen. Das schlanke Design des Nano-Schließkopfes beeinträchtigt nicht die E/A-Anschlüsse und verhindert, dass sich das Gerät von seiner Oberfläche abhebt. Jedes Kensington-Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt. Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Die kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln. Register & Retrieve™, der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch. Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt. Bei der Single Keyed Variante haben nur autorisierte Administratoren Zugang. Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 30 mm | Verpackungstiefe: | 40 mm | Verpackungshöhe: | 10 mm | Paketgewicht: | 240 g | Verschlusskopfgröße: | 5 mm | Gewicht: | 240 g | Produktfarbe: | Schwarz | Beste Verwendung: | Laptop | Schloss Art: | Schlüssel | Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale: | MicroSaver 2.0 | Sicherheitsschlitzanker-Typ: | Nano | Kabeltyp: | Standard | Einfache Installation: | Ja | Einfach zu bedienen: | Ja | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 61,51* | € 79,50* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,33* | € 83,10* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,83* | € 95,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 147,56* | € 181,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|