Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Portables Laptopschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Portables Laptopschloss
Kensington Slim NanoSaver® 2.0 Portables Laptopschloss
Artikel-Nr.:
     128-CF17219
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65026L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das spiralförmige, schnittfeste Karbonstahlkabel ist leicht zu transportieren und stabil mit einer maximalen Länge von bis zu 1,8 m und nur 76 mm im aufgewickelten Zustand. Eine Schutzhülle hilft, Befestigungspunkte wie Schreibtische und Tische vor Kratzern zu schützen.
Das schlanke Design des Nano-Schließkopfes beeinträchtigt nicht die E/A-Anschlüsse und verhindert, dass sich das Gerät von seiner Oberfläche abhebt.
Jedes Kensington-Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Die kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln.
Register & Retrieve™, der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch.
Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt.
Bei der Like Keyed-Konfiguration können mehrere Benutzer das Schloss aufschließen, was die Flexibilität und Vielseitigkeit steigert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
11 mm
Verpackungstiefe:
34 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Kabellänge:
1.8 m
Verschlusskopfgröße:
5 mm
Gewicht:
190 g
Produktfarbe:
Silber, Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Wie Codiert
Material:
Karbonstahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Nano
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Kabeltyp:
Coiled
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Ursprungsland:
China
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 62,72*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,61*
€ 72,15*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 136,85*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.