Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0-Laptopschloss - Like Keyed
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K65042L
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65042L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Kensington, The Professionals’ Choice™, ist seit fast 25 Jahren die Wahlmarke professioneller Nutzer für physische Sicherheitslösungen. Mit seinem MicroSaver 2.0 Laptopschloss setzt Kensington jetzt erneut Standards in Sachen Gerätesicherung. Das MicroSaver 2.0 ist Kensingtons kleinstes und gleichzeitig stärkstes Schloss für Laptops und andere Geräte und stellt die nächste Generation von Laptopsicherheitslösungen dar. Bei der Entwicklung des MicroSaver 2.0 kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass sich dieses Schloss auch bei langfristigem, dauerhaftem Gebrauch bewährt und trotz seiner kompakten Größe kompromisslose Sicherheit bietet.

Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten
Patentierte Hidden Pin™-Technologie macht das Zylinderschloss manipulationssicher
T-Bar™-Schließmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slot™ angebracht, über den die meisten Laptops verfügen
Karbonstahlkabel mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw. einem anderen, unbeweglichen Objekt
Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
Von unabhängigen Stellen geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
Das Register & Retrieve™-Programm ermöglicht das Anfordern von Ersatzschlüsseln
Bei der Like Keyed-Konfiguration können mehrere Benutzer das Schloss aufschließen, was die Flexibilität und Vielseitigkeit steigert
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
204 g
Kabeldurchmesser:
10 mm
Gewicht:
200 g
Abmessungen (BxTxH):
177.8 x 25.4 x 152.4 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Wie Codiert
Material:
Karbon, Stahl
Sicherheitsschlitzanker-Typ:
Standard
Kabeltyp:
Standard
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Sperren:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.