Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Single Keyed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Single Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Single Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Single Keyed
Kensington MicroSaver® 2.0 Ultra-Notebookschloss – Single Keyed
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K65099S
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65099S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Kensington, The Professionals’ Choice™ ist seit fast 25 Jahren die Wahlmarke professioneller Nutzer für physische Sicherheitslösungen. Mit seinem MicroSaver 2.0 Twin-Notebookschloss setzt Kensington jetzt erneut Standards in Sachen Gerätesicherung. Das MicroSaver 2.0 Twin ist Kensingtons kleinstes und dennoch und dennoch kompromisslos sicheres Schloss für Laptops und andere Geräte und ermöglich Ihnen, zwei Geräten an Ihrem Arbeitsplatz zu sichern. Bei der Entwicklung des MicroSaver 2.0 kamen strikte Spezifikationen, patentierte Technologien und harte Tests unter widrigsten Bedingungen zum Einsatz. So wurde sichergestellt, dass sich dieses Schloss trotz seiner kompakten Größe auch bei langfristigem, dauerhaftem Gebrauch bewährt.

Zwei starke Schließköpfe mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten
Patentierte Hidden Pin™-Technologie sorgt für Diebstahlschutz, wie es ihn nur bei Kensington gibt
T-Bar™-Schließmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slot™ angebracht, über den die meisten Laptops und anderen Geräte wie Monitore, Drucker und Dockingstationen verfügen
Karbonstahlkabel mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw. einem anderen, unbeweglichen Objekt
Schwenk- und drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
Von unabhängigen Stellen geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
Das Register & Retrieve™-Programm als Ersatzschlüsselservice
Bei der Supervisor Keyed-Konfiguration haben nur autorisierte Administratoren Zugang
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
13 mm
Verpackungshöhe:
229 mm
Paketgewicht:
290 g
Gewicht:
290 g
Produktfarbe:
Karbon, Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
T-Stange
Material:
Karbonstahl
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Sperren:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.