| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K66640EU Herst.-Nr.: K66640EU EAN/GTIN: 5028252592901 |
| |
|
| | |
| Das Kensington NanoSaver®-Laptopschloss tragbar von Kensington ist mit dem Kensington Nano-Sicherheits-Slot™ kompatibel und setzt Maßstäbe bei professioneller Sicherung ultraflacher Geräte. Das NanoSaver-Laptopschloss tragbar ergänzt den innovativen Kensington Nano Security Slot™ sowie Kensingtons Schlüsselsystem mit Hidden Pin™-Technologie und sichert die nächste Generation von Laptops und Tablets. Das tragbare NanoSaver-Schloss bietet dieselbe Qualität und Sicherheitsstufe wie die weltbekannten MicroSaver®- und MicroSaver® 2.0-Schlösser und bietet zugleich eine innovative Gerätesicherungslösung.
Starker Hidden Pin-Schließkopf mit Cleat™-Schließmechanismus wird am Kensington Nano-Sicherheits-Slot ultraflacher Laptops und Tablets angebracht und bietet überragende Sicherheit. Die Hidden Pin™-Technologie ist mit allen neueren Kensington-Schlössern kompatibel, bietet patentierten Diebstahlschutz und ist Bestandteil unserer verlässlichen, individuellen Schlüsselmanagement-Lösungen mit den Optionen Master Keyed (K66641M), Single Keyed (K66641S) und Like Keyed (K66641L). Stahlkabel mit automatischer Aufwicklung widersteht Schnittversuchen und verhindert sie. Schwenk- und drehbares Gelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses. Geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen Register & Retrieve™-Programm bietet einen kostenlosen und sicheren cloud-basierten Ersatzschlüsselservice. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 83014090 | Kabellänge: | 2.3 m | Produktfarbe: | Schwarz, Silber | Beste Verwendung: | Laptop | Schloss Art: | Schlüssel | Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | Material: | Karbonstahl | Sicherheitsschlitzanker-Typ: | Nano | Anzahl der gestellten Schlüsel: | 2 | Sperren: | Ja | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |