Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Lade- & Synchronisierungskabel, Universal-Tablets, USB auf Lightning –


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lade- und Synchronisierungskabel, USB auf Lightning, 5 Stück, schwarz
Lade- und Synchronisierungskabel, USB auf Lightning, 5 Stück, schwarz
Lade- und Synchronisierungskabel, USB auf Lightning, 5 Stück, schwarz
Lade- und Synchronisierungskabel, USB auf Lightning, 5 Stück, schwarz
Lade- und Synchronisierungskabel, USB auf Lightning, 5 Stück, schwarz
Lade- und Synchronisierungskabel, USB auf Lightning, 5 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-352472
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K67864WWA
EAN/GTIN:
     5054533702950
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Kombiniert mit dem Lade- & Synchronisierungs-Kabinett für Universal-Tablets von Kensington können Sie mit diesem USB auf Lightning-Kabel (im Zehnerpack) sicherstellen, dass bis zu 10 iPad® Air oder iPad mini mit Retina Display für einen ganzen Tag im Klassenraum geladen und betriebsbereit sind. Die Kabel sind optimal auf die integrierten USB-Anschlüsse des Kabinetts abgestimmt.

Für die Verwendung mit dem Kensington Lade- & Synchronisierungs-Kabinett für Universal-Tablets (K67682) bestimmt
USB auf Lightning
Für iPad Air und iPad mini mit Retina Display
Länge: 11,25 Zoll (285mm)
nur für die Verwendung mit K67862
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Kabellänge:
0.285 m
Anschluss 1:
Lightning
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
USB-Version:
USB 2.0
Plug:
Ja
Kompatibilität:
iPad mini Retina display, iPad Air 2, iPhone 5c, iPhone 5s, iPad Air, iPad mini, iPhone 5
Gewicht:
12 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 77,13*
€ 79,96*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 77,10*
€ 79,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 80,91*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 78,37*
€ 81,26*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 79,23*
€ 82,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.